仕様
コネクタタイプ:LC
ポート数:24
入力ポート数:24
パネルタイプ:スライディング
マルチモード/シングル:マルチモード
片面/両面:デュプレックス
ラック高さ:1U
寸法:44 x 483 x 200mm
深さ:200mm
高さ:44mm
幅:483mm
スライドパッチパネル - SC / ST. 19インチ1Uメタルパッチパネル マルチモードアダプタとスプライスカートリッジを実装済み。 19インチアングルブラケット、ねじ接続、ケーブルサポート付属 ドロワはスプライス作業のために取り外し可能、又は45 °角度で吊り下げ可能 ケーブルエントリオプション: 2 x 20 mm / 4 x 10 mmのグランド用穴 マルチファイババッファ又はピグテール用の固定ラグ
RoHS指令(10物質対応)対応