RS PRO 光ファイバパッチパネル SC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタタイプ:SCポート数:24入力ポート数:24パネルタイプ:スライディングマルチモード/シングル:マルチモード片面/両面:デュプレックスラック高さ:1U寸法:44 x 483 x 200mm深さ:200mm高さ:44mm幅:483mmスライドパッチパネル - SC / ST. 19インチ1Uメタルパッチパネル マルチモードアダプタとスプライスカートリッジを実装済み。 19インチアングルブラケット、ねじ接続、ケーブルサポート付属 ドロワはスプライス作業のために取り外し可能、又は45 °角度で吊り下げ可能 ケーブルエントリオプション: 2 x 20 mm / 4 x 10 mmのグランド用穴 マルチファイババッファ又はピグテール用の固定ラグ 注文コード46948966 品番536-7982
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,553
販売価格(税別)
23,230
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタタイプ:SC
ポート数:24
入力ポート数:24
パネルタイプ:スライディング
マルチモード/シングル:マルチモード
片面/両面:デュプレックス
ラック高さ:1U
寸法:44 x 483 x 200mm
深さ:200mm
高さ:44mm
幅:483mm
スライドパッチパネル - SC / ST. 19インチ1Uメタルパッチパネル マルチモードアダプタとスプライスカートリッジを実装済み。 19インチアングルブラケット、ねじ接続、ケーブルサポート付属 ドロワはスプライス作業のために取り外し可能、又は45 °角度で吊り下げ可能 ケーブルエントリオプション: 2 x 20 mm / 4 x 10 mmのグランド用穴 マルチファイババッファ又はピグテール用の固定ラグ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする