内容量1個
仕様コネクタタイプ:STポート数:24入力ポート数:12パネルタイプ:スライディングマルチモード/シングル:シングルモードラック高さ:1U寸法:482 x 205 x 44.4mm深さ:205mmRS Pro S01 STシングルモード光ファイバパッチパネル. 信頼のRS Proブランドがお届けする、最大24本のファイバを収容できるように設計された頑丈な1Uスライド式パッチパネルシリーズです。粉体コーティングが施された冷間圧延鋼製のパネルで、STシングルモードアダプタを収容でき、ネットワーク市場のニーズに対応可能な柔軟なソリューションを提供します。IP20 1Uパネルは、結束位置が強化されており、背面プレートが取り外し可能であるため容易にケーブルを設置できます。また、これらのスチール製のパネルには、ルースチューブケーブル、タイトバッファケーブル、終端処理済みケーブル、スチールテープ外装ケーブル用の4個の標準ケーブルエントリがあります。. 特長と利点. 開き角度: 45 ° 24個のアダプタ位置 1Uのスペースに最大24本のファイバ 標準の19インチラックに適合 保護クラスIP20 個別にラベル付けされたポート. 用途. データ通信 データセンター 通信 構内ネットワーク
注文コード46948993
品番125-8405