RS PRO 光ファイバパッチパネル ST

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタタイプ:STポート数:24入力ポート数:24パネルタイプ:スライディングマルチモード/シングル:シングルモードラック高さ:1U寸法:482 x 205 x 44.4mm深さ:205mm高さ:44mm幅:482mmRS Pro S01 STシングルモード光ファイバパッチパネル. 信頼のRS Proブランドがお届けする、最大24本のファイバを収容できるように設計された頑丈な1Uスライド式パッチパネルシリーズです。粉体コーティングが施された冷間圧延鋼製のパネルで、STシングルモードアダプタを収容でき、ネットワーク市場のニーズに対応可能な柔軟なソリューションを提供します。IP20 1Uパネルは、結束位置が強化されており、背面プレートが取り外し可能であるため容易にケーブルを設置できます。また、これらのスチール製のパネルには、ルースチューブケーブル、タイトバッファケーブル、終端処理済みケーブル、スチールテープ外装ケーブル用の4個の標準ケーブルエントリがあります。. 特長と利点. 開き角度: 45 ° 24個のアダプタ位置 1Uのスペースに最大24本のファイバ 標準の19インチラックに適合 保護クラスIP20 個別にラベル付けされたポート. 用途. データ通信 データセンター 通信 構内ネットワーク 注文コード46949009 品番125-8406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,069
販売価格(税別)
22,790
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタタイプ:ST
ポート数:24
入力ポート数:24
パネルタイプ:スライディング
マルチモード/シングル:シングルモード
ラック高さ:1U
寸法:482 x 205 x 44.4mm
深さ:205mm
高さ:44mm
幅:482mm
RS Pro S01 STシングルモード光ファイバパッチパネル. 信頼のRS Proブランドがお届けする、最大24本のファイバを収容できるように設計された頑丈な1Uスライド式パッチパネルシリーズです。粉体コーティングが施された冷間圧延鋼製のパネルで、STシングルモードアダプタを収容でき、ネットワーク市場のニーズに対応可能な柔軟なソリューションを提供します。IP20 1Uパネルは、結束位置が強化されており、背面プレートが取り外し可能であるため容易にケーブルを設置できます。また、これらのスチール製のパネルには、ルースチューブケーブル、タイトバッファケーブル、終端処理済みケーブル、スチールテープ外装ケーブル用の4個の標準ケーブルエントリがあります。. 特長と利点. 開き角度: 45 ° 24個のアダプタ位置 1Uのスペースに最大24本のファイバ 標準の19インチラックに適合 保護クラスIP20 個別にラベル付けされたポート. 用途. データ通信 データセンター 通信 構内ネットワーク
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする