RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 0603サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(15000個) 注文コード46949456 品番716-7683
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。

ケース0201 許容差±1% 定格電力(W)0.05 温度係数±200ppm/℃ 仕様【テクノロジー】厚膜 寸法(mm)0.6×0.3×0.23 長さ(mm)0.6 奥行(mm)0.3 高さ(mm)0.23 シリーズRS 動作温度範囲(℃)-55〜+125 終端スタイルはんだパッド 種別0201型抵抗器 抵抗(kΩ)1 材質(ケース)酸化ルテニウム 用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする