ケース0201
許容差±1%
定格電力(W)0.05
温度係数±200ppm/℃
仕様【テクノロジー】厚膜
寸法(mm)0.6×0.3×0.23
長さ(mm)0.6
奥行(mm)0.3
高さ(mm)0.23
シリーズRS
動作温度範囲(℃)-55〜+125
終端スタイルはんだパッド
種別0201型抵抗器
抵抗(kΩ)2.7
材質(ケース)酸化ルテニウム
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応