RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全278種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000個)
注文コード
46951206
品番
804-8858
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
抵抗
1.1kΩ
用途
通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様
【テクノロジー】厚膜
種別
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.45
高さ(mm)
0.45
奥行(mm)
0.8
シリーズ
RS
定格電力(W)
0.1
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
0603
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
終端スタイル
はんだパッド