曜日別特売
717-0730 RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ RS PRO 46951319

RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
許容差±1%
種別0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
0603型抵抗器(0→5.9Ω)
0603型抵抗器・5%(1Ω→820kΩ)
0603型抵抗器(6→24.9Ω)
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
0603型抵抗器(200→499.9Ω)
0603型抵抗器(2→9.9kΩ)
0603型抵抗器(10kΩ→99.9kΩ)
0603型抵抗器(100kΩ→1MΩ)
抵抗1.65kΩ
1.65kΩ
511Ω
620Ω
750Ω
820Ω
1kΩ
1.07kΩ
1.1kΩ
1.15kΩ
1.2kΩ
1.3kΩ
1.5kΩ
1.8kΩ
2.2Ω
3.9Ω
4.7Ω
6.8Ω
11Ω
12Ω
15Ω
24Ω
33Ω
36Ω
38.3Ω
39.2Ω
43Ω
47Ω
68Ω
82Ω
100Ω
110Ω
120Ω
180Ω
187Ω
240Ω
249Ω
270Ω
300Ω
330Ω
430Ω
470Ω
560Ω
2kΩ
2.2kΩ
2.21kΩ
2.32kΩ
2.49kΩ
3kΩ
3.6kΩ
3.65kΩ
3.9kΩ
5.11kΩ
5.23kΩ
5.6kΩ
6.98kΩ
7.5kΩ
8.2kΩ
8.66kΩ
9.09kΩ
12.4kΩ
13kΩ
13.3kΩ
14kΩ
15kΩ
16kΩ
20kΩ
22kΩ
27kΩ
27.4kΩ
30kΩ
33kΩ
37.4kΩ
39kΩ
47kΩ
52.3kΩ
53.6kΩ
68.1kΩ
71.5kΩ
73.2kΩ
100kΩ
110kΩ
115kΩ
120kΩ
140kΩ
150kΩ
160kΩ
210kΩ
249kΩ
309kΩ
330kΩ
360kΩ
560kΩ
576kΩ
590kΩ
620kΩ
820kΩ
内容量1セット(5000個)注文コード46951319品番717-0730
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。

用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器抵抗1.65kΩ仕様【テクノロジー】厚膜種別0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)0.8シリーズRS定格電力(W)0.1材質(ケース)酸化ルテニウム許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応ケース0603動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする