RS PRO
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
許容差
±1%
±5%
±1%
種別
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
0603型抵抗器(0→5.9Ω)
0603型抵抗器・5%(1Ω→820kΩ)
0603型抵抗器(6→24.9Ω)
0603型抵抗器(200→499.9Ω)
0603型抵抗器(500Ω→1.9kΩ)
0603型抵抗器(2→9.9kΩ)
0603型抵抗器(10kΩ→99.9kΩ)
0603型抵抗器(100kΩ→1MΩ)
抵抗
100Ω
100Ω
100Ω
36Ω
38.3Ω
39.2Ω
43Ω
47Ω
68Ω
82Ω
110Ω
180Ω
187Ω
0Ω
1Ω
2Ω
2.2Ω
3.9Ω
4.7Ω
6.8Ω
11Ω
12Ω
15Ω
24Ω
33Ω
120Ω
240Ω
249Ω
270Ω
300Ω
330Ω
430Ω
470Ω
511Ω
560Ω
620Ω
750Ω
820Ω
1kΩ
1.07kΩ
1.1kΩ
1.15kΩ
1.2kΩ
1.3kΩ
1.5kΩ
1.65kΩ
1.8kΩ
2kΩ
2.2kΩ
2.21kΩ
2.32kΩ
2.49kΩ
3kΩ
3.6kΩ
3.65kΩ
3.9kΩ
5.11kΩ
5.23kΩ
5.6kΩ
6.98kΩ
7.5kΩ
8.2kΩ
8.66kΩ
9.09kΩ
12.4kΩ
13kΩ
13.3kΩ
14kΩ
15kΩ
16kΩ
20kΩ
22kΩ
27kΩ
27.4kΩ
30kΩ
33kΩ
37.4kΩ
39kΩ
47kΩ
52.3kΩ
53.6kΩ
68.1kΩ
71.5kΩ
73.2kΩ
100kΩ
110kΩ
115kΩ
120kΩ
140kΩ
150kΩ
160kΩ
210kΩ
249kΩ
309kΩ
330kΩ
360kΩ
560kΩ
576kΩ
590kΩ
620kΩ
820kΩ
全278種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000個)
注文コード
46951416
品番
804-8760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途
通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
抵抗
100Ω
仕様
【テクノロジー】厚膜
種別
0603型抵抗器(25→199.9Ω)
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.45
高さ(mm)
0.45
奥行(mm)
0.8
シリーズ
RS
定格電力(W)
0.1
材質(ケース)
酸化ルテニウム
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
0603
動作温度範囲(℃)
-55~+155
終端スタイル
はんだパッド