抵抗12.4kΩ
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様【テクノロジー】厚膜
種別0603型抵抗器(10kΩ→99.9kΩ)
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.45
高さ(mm)0.45
奥行(mm)0.8
シリーズRS
定格電力(W)0.1
材質(ケース)酸化ルテニウム
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース0603
動作温度範囲(℃)-55〜+155
終端スタイルはんだパッド