RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 抵抗(kΩ)1.21 温度係数±100ppm/℃ 注文コード46954006 品番717-2519
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は抵抗・温度係数など327種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。

抵抗(kΩ)1.21 ケース0805 許容差±1% 定格電力(W)0.125 温度係数±100ppm/℃ 仕様【テクノロジー】厚膜 寸法(mm)2×1.25×0.5 長さ(mm)2 奥行(mm)1.25 高さ(mm)0.5 動作温度範囲(℃)-55〜+155 シリーズRS 終端スタイルはんだパッド 種別0805型抵抗器(250Ω→2.49kΩ) 材質(ケース)酸化ルテニウム 用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする