抵抗(kΩ)160
ケース0805
許容差±1%
定格電力(W)0.125
温度係数±100ppm/℃
仕様【テクノロジー】厚膜
寸法(mm)2×1.25×0.5
長さ(mm)2
奥行(mm)1.25
高さ(mm)0.5
動作温度範囲(℃)-55〜+155
シリーズRS
終端スタイルはんだパッド
種別0805型抵抗器(25kΩ→224.9kΩ)
材質(ケース)酸化ルテニウム
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応