曜日別特売
804-6391 RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ RS PRO 46954794

RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)温度係数±100ppm/℃注文コード46954794品番804-6391
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。

用途
通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
ケース0805許容差±1%定格電力(W)0.125温度係数±100ppm/℃仕様【テクノロジー】厚膜寸法(mm)2×1.25×0.5長さ(mm)2奥行(mm)1.25高さ(mm)0.5動作温度範囲(℃)-55~+155シリーズRS終端スタイルはんだパッド種別0805型抵抗器(25→249.9Ω)抵抗(Ω)180材質(ケース)酸化ルテニウムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする