アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 重力式スプレーガン
スプレーガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
空気使用量(L/min)
530
注文コード
46956061
品番
LPH-101-122P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
ノズル口径・空気使用量・最高使用圧力
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
空気使用量(L/min)
530
パターン開き(mm)
270
仕様
圧送式
トラスコ品番
514-6887
材質
本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス
所要圧縮機(kw)
2.2〜3.7
取付口
【塗料ホース】G1/4
霧化方式
汎用
ノズル径(Φmm)
1.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46956061
LPH-101-122P
52214768
WIDER1L-12G2P
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式)
アネスト岩田
1台
¥
38,980
税込
¥
42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です