※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPH-101-124LVS スプレーガン アネスト岩田 46956077 LPH-101-124LVS スプレーガン アネスト岩田 46956077

スプレーガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46956077 品番LPH-101-124LVS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品はノズル口径・空気使用量・最高使用圧力など142種類から選べます 他の種類を見る
仕様吸上式 トラスコ品番514-6909 取付口【塗料カップ】G1/4 材質(接液部)ステンレス エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【低圧ハンドガン】1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46956077 LPH-101-124LVS 52214777 WIDER1L-2-12J2S 画像準備中 小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式) アネスト岩田 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする