※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 重力式スプレーガン
スプレーガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46956131
品番
LPH-101-164LVG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
ノズル口径・空気使用量・最高使用圧力
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
重力式
トラスコ品番
514-6950
取付口
【塗料カップ】G1/4
材質(接液部)
ステンレス
エアー取付口
G1/4
ノズル径(Φmm)
【低圧ハンドガン】1.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46956131
LPH-101-164LVG
52214829
WIDER1L-2-16J2G
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式)
アネスト岩田
1台
¥
31,980
欠品中
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)