スプレーガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46956262 品番LPH-400-144LV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品はノズル口径・空気使用量・最高使用圧力など142種類から選べます 他の種類を見る
仕様センターカップ式 トラスコ品番514-7069 質量(g)380 材質(接液部)ステンレス エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【低圧センターカップガン】1.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46956262 LPH-400-144LV 65100447 WIDER4L-V14J2 低圧センターカップガン WIDER4L アネスト岩田 低圧センターカップガン WIDER4L アネスト岩田 1丁 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする