※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 重力式スプレーガン
スプレーガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46956287
品番
LRA-200-122P
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ノズル口径・空気使用量・最高使用圧力
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧送式
トラスコ品番
514-7115
質量(g)
325
タイプ
大形(ロボット搭載用)
取付口
【塗料】Rc1/8
エアー取付口
Rc1/8
ノズル径(Φmm)
【低圧自動ガン】1.2