アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 重力式スプレーガン
スプレーガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
9.8
注文コード
46956497
品番
MSG-200
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ノズル口径・空気使用量・最高使用圧力
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アネスト岩田 マルチスプレーガン(チップ付)
トラスコ品番
514-7174
質量(g)
525
最高使用圧力(MPa)
9.8
常用圧力(MPa)
4.9
吹付空気圧力(MPa)
【常用】0.15