アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 重力式スプレーガン
スプレーガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル口径(Φmm)
0.7
注文コード
46956524
品番
SGD-71
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
ノズル口径・空気使用量・最高使用圧力
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル口径(Φmm)
0.7
トラスコ品番
514-7387
材質
本体:アルミダイカスト、容器:アルミ
質量(kg)
1
取付部
【エアーホース】G1/4