アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 重力式スプレーガン
スプレーガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル口径(Φmm)
1.4
空気使用量(L/min)
370
注文コード
46956777
品番
WS-400-1401B-S1
参考基準価格(税別)
¥99,300
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
ノズル口径・空気使用量・最高使用圧力
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル口径(Φmm)
1.4
空気使用量(L/min)
370
パターン開き(mm)
260、365
仕様
重力式・センターカップ式
トラスコ品番
514-7611
セット内容
0.6Lカップ(PC-G600P-2)、手元圧力計(AJR-02S-VG)、スパナ
材質
本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス
質量(g)
695
所要圧縮機(kw)
3.7
取付口
【カップ】G1/4
霧化方式
高微粒
取込口
G1/4