フッ素ライナーホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46957355 品番PHF-620
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

内面フッ素ライニングで洗浄性に優れます。
食液の搬送にもお使いいただけます。

仕様【食液対応可】○ トラスコ品番455-8201 材質内面フッ素ライニング 質量(kg)1 摘要外皮ウレタン製/内面フッ素ライニング タイプ塗料ホース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする