RS PRO
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 3216サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
温度係数
±100ppm/℃
注文コード
46957533
品番
802-9548
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
抵抗・温度係数
など
284
種類から選べます
他の種類を見る
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途
通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様
【テクノロジー】厚膜
種別
1206型抵抗器(25→499.9Ω)
長さ(mm)
3.1
寸法(mm)
3.1×1.55×0.55
高さ(mm)
0.55
奥行(mm)
1.55
シリーズ
RS
定格電力(W)
0.25
抵抗(Ω)
110
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
1206
動作温度範囲(℃)
-55~+155
終端スタイル
はんだパッド