アネスト岩田
アネスト岩田の 内装工事関連
アネスト岩田の その他左官・塗装用具
撹拌機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46957617
品番
AMM-723
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
摘要
20Lペール缶用
使用粘度範囲
60mPa・s以下
取込口
【エア】G1/4
材質
本体:アルミダイキャスト、接液部:ステンレス・POW
質量(kg)
3.5
用途
塗料かくはん用
トラスコ品番
451-6893