アネスト岩田
アネスト岩田の 内装工事関連
アネスト岩田の その他左官・塗装用具
撹拌機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46957635
品番
AMM-731B
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
摘要
セットアップ用
使用粘度範囲
60mPa・s以下
取込口
【エア】G1/4
質量(kg)
0.8
用途
塗料かくはん用
トラスコ品番
451-6915