アネスト岩田
アネスト岩田の 内装工事関連
アネスト岩田の その他左官・塗装用具
撹拌機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取込口
【エア】G1/4
摘要
手持ち式
トラスコ品番
451-6923
注文コード
46957644
品番
AMM-B6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,000
この商品は
取込口・摘要・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
摘要
手持ち式
使用粘度範囲
0.2Pa・s以下
取込口
【エア】G1/4
質量(kg)
3
用途
塗料かくはん用
トラスコ品番
451-6923