アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン関連商品
アネスト岩田の 自動スプレーガン部品
塗料バルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46958475
品番
PR-5BN
参考基準価格(税別)
¥99,200
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。
トラスコ品番
514-7255
材質
本体接液部ステンレス
質量(kg)
1
最大流量(L/min)
2.0
圧力調整範囲(MPa)
0〜0.6
最大圧力(MPa)
【一次】2.5