アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン関連商品
アネスト岩田の スプレーガン用エアーホース
塗料ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46958502
品番
PHN-6100
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
用途
各種塗装機器へのエアー供給
圧送式スプレーガンへの塗料供給
長さ(m)
100
内径×外径(Φmm)
6.2×9.3
材質
ナイロン
最高使用圧力(MPa)
0.69