※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の 滑車
ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ロープ径(Φmm)
10
注文コード
46958965
品番
10-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥16,890
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
適合ロープ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(シーブレシオ)20
タイプ
溝付き
寸法d(mm)
40
ベアリング
6308ZZ
寸法r(mm)
5.5
適合ロープ径(Φmm)
10
許容荷重(N)
22555
寸法Wh(mm)
35
参考質量(g)
1350
寸法Dg(mm)
195
寸法Do(mm)
231
寸法Dh(mm)
110
寸法Wr(mm)
31