※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の 滑車
ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46958974
品番
4-20
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
仕様
(シーブレシオ)20
タイプ
溝付き
寸法d(mm)
25
ベアリング
6205ZZ
寸法r(mm)
2.2
適合ロープ径(Φmm)
4
許容荷重(N)
3923
寸法Wh(mm)
23
参考質量(g)
211
寸法Dg(mm)
78
寸法Do(mm)
96
寸法Dh(mm)
65
寸法Wr(mm)
18