三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の 滑車
ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46958983
品番
6-20
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
(シーブレシオ)20
タイプ
溝付き
寸法d(mm)
30
ベアリング
6206ZZ
寸法r(mm)
3.3
適合ロープ径(Φmm)
6
許容荷重(N)
9807
寸法Wh(mm)
25
参考質量(g)
396
寸法Dg(mm)
117
寸法Do(mm)
139
寸法Dh(mm)
78
寸法Wr(mm)
21