280-EV5GT-30 パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46959534

 

280-EV5GT-30 パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46959534
280-EV5GT-30 パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46959534
280-EV5GT-30 パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46959534
280-EV5GT-30 パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46959534

パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)280.00
ベルト幅(mm)30
ベルト呼び幅30
歯数56
内容量1個注文コード46959534品番280-EV5GT-30
参考基準価格(税別)¥7,310販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。

ベルト形EV5GTベルト幅(mm)30歯数56ピッチ(mm)5ベルトピッチ周長(mm)280.00材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準寸法PLD(mm)0.5715種類EVベルトベルト呼び幅30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする