ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)
1800.00
1800.00
2368.00
ベルト幅(mm)
30
15
20
25
30
40
50
60
70
85
ベルト呼び幅
30
15
20
25
30
40
50
60
70
85
歯数
225
225
296
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46959665
品番
1800-EV8YU-30
参考基準価格(税別)
¥22,630
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形
EV8YU
ベルト幅(mm)
30
歯数
225
ピッチ(mm)
8
ベルトピッチ周長(mm)
1800.00
材質(本体)
ハイモジュラスゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
5
タイプ
標準
寸法PLD(mm)
0.686
種類
EVベルト
ベルト呼び幅
30