2368-EV8YU-85 パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46959805

 

2368-EV8YU-85 パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46959805
2368-EV8YU-85 パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46959805
2368-EV8YU-85 パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46959805
2368-EV8YU-85 パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46959805

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)2368.00
ベルト幅(mm)85
ベルト呼び幅85
歯数296
内容量1個注文コード46959805品番2368-EV8YU-85
参考基準価格(税別)¥84,530販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。

ベルト形EV8YUベルト幅(mm)85歯数296ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)2368.00材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準寸法PLD(mm)0.686種類EVベルトベルト呼び幅85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする