パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46959902 品番 P15-2GT-60-6
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類GTプーリ 呼び幅(mm)60 歯数15 型式(標準フランジ)FA10014007 寸法L(mm)80 寸法W(mm)60 厚さt(mm)(フランジ)1.0 歯形2GT 寸法FID(mm)(フランジ内径)7.0 寸法FOD(mm)(フランジ外径)14.0 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)9.55 寸法OD(mm)(歯先円直径)9.04
注意
※フランジ単体販売はしておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46959927
2022-02-10
用途:
撮影用仕掛け
その他業種

一流メーカーの製品は物がしっかりしていて安心感があります。

対象商品:
46959981
2013-04-14
用途:
ホームベーカリーの改造

以前、XL形のタイミングプーリに交換して調子よく動いてたのです。
しかし、家族から歯当り音がうるさいとクレームが…

そこで、これを試してた所、歯当り音はほとんど気にならなくなりました。

下穴が無いので加工と芯出しには苦労しました。
下穴は是非開けて下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする