ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅(mm)
6
歯数
16
注文コード
46960155
品番
P16-3GT-6-33F
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
7.3
寸法C(mm)
(段付け径)11.0
寸法L(mm)
-
寸法OD(mm)
(歯先円直径)14.52
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)15.28
寸法W(mm)
11.0
寸法fb(mm)
1.85
歯数
16
呼び幅(mm)
6
ベルト幅(mm)
6.0
種類
GTプーリ
下穴径(Φmm)
4
歯形
3GT