RS PRO 磁気ブザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様サウンドレベル:?70dB寸法:12 (Dia.) x 5.5mm供給電流:?15mA直径:12mm高さ:5.5mm最大周波数:2.048 (Resonant)kHz動作温度 Max:+70℃動作温度 Min:-20℃ABC - 電子機械式ブザー. ABT-407-RC/RSは、小型で低プロファイルの電気機械式トランスデューサです。Norylプラスチックケースに収められています。このブザーは最小音声出力が70 dB @ 10 cmで、-20 〜 +70 ℃の幅広い動作温度範囲を備えています。. 特長 / 利点. 小型低プロファイル電気機械式トランスデューサ ハウジング材質: Noryl 動作温度範囲: -20 → +70 ℃ 最小音声出力: 70 dB @ 10 cm 注文コード46960263 品番136-7915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:?70dB
寸法:12 (Dia.) x 5.5mm
供給電流:?15mA
直径:12mm
高さ:5.5mm
最大周波数:2.048 (Resonant)kHz
動作温度 Max:+70℃
動作温度 Min:-20℃
ABC - 電子機械式ブザー. ABT-407-RC/RSは、小型で低プロファイルの電気機械式トランスデューサです。Norylプラスチックケースに収められています。このブザーは最小音声出力が70 dB @ 10 cmで、-20 〜 +70 ℃の幅広い動作温度範囲を備えています。. 特長 / 利点. 小型低プロファイル電気機械式トランスデューサ ハウジング材質: Noryl 動作温度範囲: -20 → +70 ℃ 最小音声出力: 70 dB @ 10 cm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする