内容量1袋(5個)
仕様サウンドレベル:80dB寸法:10 (Dia.) × 3.2mm静電容量:11nF供給電流:5mA直径:10mm高さ:3.2mm最大周波数:3.2 (Resonant)kHz動作温度 Max:+60℃動作温度 Min:-20℃ABC - ABT-459-RC電気機械式ブザー. ABT-459-RC/RSは超小型低プロファイルのピエゾブザーです。ABSプラスチック製ケースに収められています。このピエゾトランスデューサは、80 dB @ 10 cmの最小音声出力を生成し、90 mmのワイヤリードが付いています。. 特長 / 利点. 超小型低プロファイルピエゾブザー ハウジング材質: ABSプラスチック 80 dB @ 10 cmの最小音声出力を生成 90 mmのワイヤリード付き ROHS準拠
注文コード46960297
品番136-7930