RS PRO 磁気ブザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様サウンドレベル:?85dB取り付けタイプ:表面実装寸法:8.5 x 8.5 x 3mm供給電流:?90mA直径:8.5 (Width)mm高さ:3mm最大周波数:2.73 (Resonant)kHz動作温度 Max:+80℃動作温度 Min:-30℃ABC - 表示実装ブザー. ABT-443-RC/RSは、小型で低プロファイルの電気機械式トランスデューサです。LCPケースに収められています。このサイドファイアリング表面実装ブザーは、-30 〜 +80 ℃の幅広い温度範囲で使用でき、ROHSに完全準拠しています。. 特長 / 利点. 小型低プロファイル電気機械式トランスデューサ 軽量サイドファイアリングブザー ハウジング素材: LCP ROHS準拠 幅広い動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 注文コード46960315 品番136-7918
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:?85dB
取り付けタイプ:表面実装
寸法:8.5 x 8.5 x 3mm
供給電流:?90mA
直径:8.5 (Width)mm
高さ:3mm
最大周波数:2.73 (Resonant)kHz
動作温度 Max:+80℃
動作温度 Min:-30℃
ABC - 表示実装ブザー. ABT-443-RC/RSは、小型で低プロファイルの電気機械式トランスデューサです。LCPケースに収められています。このサイドファイアリング表面実装ブザーは、-30 〜 +80 ℃の幅広い温度範囲で使用でき、ROHSに完全準拠しています。. 特長 / 利点. 小型低プロファイル電気機械式トランスデューサ 軽量サイドファイアリングブザー ハウジング素材: LCP ROHS準拠 幅広い動作温度範囲: -30 → +80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする