内容量1袋(2個)
仕様サウンドレベル:?85dB寸法:9.6 (Dia.) x 7mm供給電流:?80mA直径:9.6mm高さ:7mm最大周波数:3.1 (Resonant)kHz動作温度 Max:+70℃動作温度 Min:-20℃ABC - ABT-411-RC電気機械式ブザー. ABT-411-RC/RSは、ピンピッチ4 mmのミニチュア電気機械式ブザーです。このブザーは最小音声出力85 dB @ 10 cmで、Norylプラスチックケースに収められています。. 特長 / 利点. ピンピッチ85 dB @ 10 cmのミニチュア電気機械式ブザー 最小音声出力: 85 dB @ 10 cm ハウジング材質: Noryl 動作温度範囲: -20 → +70 ℃
注文コード46960324
品番136-7927