内容量1袋(2個)
仕様サウンドレベル:≧85dB取り付けタイプ:表面実装寸法:8.5 8.5 3mm供給電流:90mA直径:8.5 (Width)mm高さ:3mm最大周波数:2.73 (Resonant)kHz動作温度 Max:+80℃動作温度 Min:-30℃ABC 表示実装ブザー. ABT-443-RC/RSは、小型で低プロファイルの電気機械式トランスデューサです。LCPケースに収められています。このサイドファイアリング表面実装ブザーは、-30 +80 ℃の幅広い温度範囲で使用でき、ROHSに完全準拠しています。特長 利点. 小型低プロファイル電気機械式トランスデューサ 軽量サイドファイアリングブザー ハウジング素材: LCP ROHS準拠 幅広い動作温度範囲: -30 +80 ℃
注文コード46960333
品番136-7928