内容量1セット(50個)
仕様サウンドレベル:?95dBドライブタイプ:内部取り付けタイプ:ベース取り付け、パネル取り付け寸法:26.4 x 17.6mm供給電流:?23mA直径:26.4mm高さ:17.6mm動作温度 Max:+60℃最大供給電圧:12V dc動作温度 Min:-20℃最小供給電圧:7V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。
注文コード46960349
品番171-0855