画像準備中

RS PRO 磁気ブザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様サウンドレベル:85dBトーンタイプ:連続ドライブタイプ:内部寸法:12 (Dia.) x 9.5mm供給電流:30mA直径:12mm高さ:9.5mm最大周波数:2.6kHz動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:12V dc動作温度 Min:-20℃最小供給電圧:8V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。 注文コード46960358 品番171-0862
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:85dB
トーンタイプ:連続
ドライブタイプ:内部
寸法:12 (Dia.) x 9.5mm
供給電流:30mA
直径:12mm
高さ:9.5mm
最大周波数:2.6kHz
動作温度 Max:+70℃
最大供給電圧:12V dc
動作温度 Min:-20℃
最小供給電圧:8V dc
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする