パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)15 歯数25 注文コード46960365 品番P25-3GT-15-6F
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び幅・歯数など87種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)16.3 寸法C(mm)(段付け径)18.0 寸法L(mm)28.0 寸法OD(mm)(歯先円直径)23.11 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)23.87 寸法W(mm)20.0 寸法fb(mm)1.85 歯数25 呼び幅(mm)15 ベルト幅(mm)15.0 種類GTプーリ 下穴径(Φmm)6 歯形3GT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする