RS PRO 磁気ブザー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 仕様サウンドレベル:75dBトーンタイプ:連続ドライブタイプ:内部取り付けタイプ:スルーホール寸法:22.5 x 17 x 15.5mm供給電流:20mA高さ:15.5mm最大周波数:500Hz動作温度 Max:+60℃最大供給電圧:15V dc最小周波数:300Hz動作温度 Min:-20℃最小供給電圧:9V dc角型基板取り付け連続音ブザー. 基板取り付け角型ケース 高サウンド出力ブザー dc作動内部回路 注文コード46960367 品番171-0851
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:75dB
トーンタイプ:連続
ドライブタイプ:内部
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:22.5 x 17 x 15.5mm
供給電流:20mA
高さ:15.5mm
最大周波数:500Hz
動作温度 Max:+60℃
最大供給電圧:15V dc
最小周波数:300Hz
動作温度 Min:-20℃
最小供給電圧:9V dc
角型基板取り付け連続音ブザー. 基板取り付け角型ケース 高サウンド出力ブザー dc作動内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする