RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 磁気ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
サウンドレベル:75dBトーンタイプ:連続ドライブタイプ:内部取り付けタイプ:スルーホール寸法:22.5 x 17 x 15.5mm供給電流:20mA高さ:15.5mm最大周波数:500Hz動作温度 Max:+60℃最大供給電圧:15V dc最小周波数:300Hz動作温度 Min:-20℃最小供給電圧:9V dc角型基板取り付け連続音ブザー. 基板取り付け角型ケース 高サウンド出力ブザー dc作動内部回路
注文コード
46960385
品番
457-059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:75dB
トーンタイプ:連続
ドライブタイプ:内部
取り付けタイプ:スルーホール
寸法:22.5 x 17 x 15.5mm
供給電流:20mA
高さ:15.5mm
最大周波数:500Hz
動作温度 Max:+60℃
最大供給電圧:15V dc
最小周波数:300Hz
動作温度 Min:-20℃
最小供給電圧:9V dc
角型基板取り付け連続音ブザー. 基板取り付け角型ケース 高サウンド出力ブザー dc作動内部回路
RoHS指令(10物質対応)
対応