内容量1セット(50個)
仕様サウンドレベル:85dBトーンタイプ:連続ドライブタイプ:内部取り付けタイプ:スルーホール寸法:16 x 14mm供給電流:30mA直径:16mm高さ:14mm最大周波数:2.6kHz動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:15V dc動作温度 Min:-20℃最小供給電圧:8V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
注文コード46960403
品番171-0896