RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 磁気ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
サウンドレベル:85dBトーンタイプ:連続ドライブタイプ:内部取り付けタイプ:表面実装寸法:12.8 x 12.8 x 6.5mm供給電流:30mA直径:12.8mm高さ:6.5mm最大周波数:2.8kHz動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:15V dc最小周波数:2000Hz動作温度 Min:-20℃最小供給電圧:8V dc角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
注文コード
46960419
品番
457-049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:85dB
トーンタイプ:連続
ドライブタイプ:内部
取り付けタイプ:表面実装
寸法:12.8 x 12.8 x 6.5mm
供給電流:30mA
直径:12.8mm
高さ:6.5mm
最大周波数:2.8kHz
動作温度 Max:+70℃
最大供給電圧:15V dc
最小周波数:2000Hz
動作温度 Min:-20℃
最小供給電圧:8V dc
角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
RoHS指令(10物質対応)
対応