内容量1個
仕様サウンドレベル:?100dBトーンタイプ:連続ドライブタイプ:内部寸法:26.3 (Dia.) x 22.35mm供給電流:?50mA直径:26.3mm高さ:22.35mm動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:18V dc動作温度 Min:-30℃最小供給電圧:5V dcウェーブはんだ及び洗浄には対応していません。. RS Pro電気機械式ブザー12 V dc. このRS Proの電気機械式ブザーは、駆動回路を内蔵し、色はグレーです。 この電気機械式ブザーはNorylハウジングに収められ、赤い銅製のピンを備えています。 定格電圧は12 V dcで、共振周波数は2800±500 Hzです。
注文コード46960446
品番123-0980