RS PRO 磁気ブザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様サウンドレベル:?100dBトーンタイプ:連続ドライブタイプ:内部寸法:26.3 (Dia.) x 22.35mm供給電流:?50mA直径:26.3mm高さ:22.35mm動作温度 Max:+70℃最大供給電圧:18V dc動作温度 Min:-30℃最小供給電圧:5V dcウェーブはんだ及び洗浄には対応していません。. RS Pro電気機械式ブザー12 V dc. このRS Proの電気機械式ブザーは、駆動回路を内蔵し、色はグレーです。 この電気機械式ブザーはNorylハウジングに収められ、赤い銅製のピンを備えています。 定格電圧は12 V dcで、共振周波数は2800±500 Hzです。 注文コード46960455 品番124-9623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:?100dB
トーンタイプ:連続
ドライブタイプ:内部
寸法:26.3 (Dia.) x 22.35mm
供給電流:?50mA
直径:26.3mm
高さ:22.35mm
動作温度 Max:+70℃
最大供給電圧:18V dc
動作温度 Min:-30℃
最小供給電圧:5V dc
ウェーブはんだ及び洗浄には対応していません。. RS Pro電気機械式ブザー12 V dc. このRS Proの電気機械式ブザーは、駆動回路を内蔵し、色はグレーです。 この電気機械式ブザーはNorylハウジングに収められ、赤い銅製のピンを備えています。 定格電圧は12 V dcで、共振周波数は2800±500 Hzです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする